アズワン
静電気シールディングバッグ SBシリーズ
ヒートシーラーで袋口を閉じます。
内部で摩擦電気は生じません。
厚さ(mm)
約0.08(0.0793±0.006)
引張強度
(MD)42.59±2.63N/mm2、(TD)36.33±4.42N/mm2
時間
(減衰)0.01秒
伸び(%)
(MD)989.33±51.10、(TD)69.02±16.02
表面抵抗値(Ω)
<10^12
全8種類を絞り込む
アズワン品番
選択してください
1-7052-11
1-7052-12
1-7052-13
1-7052-14
1-7052-15
1-7052-16
1-7052-17
1-7052-18
内容量
1ケース(50枚)
1ケース(100枚)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20816120
SB8,
1ケース(100枚)
80×120
1-7052-11
¥
1,800
¥
1,782
¥
1,960
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20816129
SB10,
1ケース(100枚)
102×152
1-7052-12
¥
2,600
¥
2,574
¥
2,831
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20816138
SB12,
1ケース(100枚)
120×180
1-7052-13
¥
4,100
¥
4,059
¥
4,465
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20816147
SB15,
1ケース(100枚)
152×254
1-7052-14
¥
5,500
¥
5,445
¥
5,990
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20816156
SB20,
1ケース(100枚)
203×305
1-7052-15
¥
7,900
¥
7,821
¥
8,603
(税込)
翌々日出荷
20816165
SB25,
1ケース(100枚)
254×356
1-7052-16
¥
12,000
¥
11,880
¥
13,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20816174
SB30,
1ケース(50枚)
305×457
1-7052-17
¥
9,200
¥
9,108
¥
10,019
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20816190
SB45,
1ケース(50枚)
457×610
1-7052-18
¥
18,000
¥
17,820
¥
19,602
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000