曜日別特売

アズピュアPU手袋・手の平コートCIC ロングタイプ 10双入 CICシリーズ

アズピュアPU手袋・手の平コートCIC ロングタイプ 10双入 CICシリーズ - アズワンアズピュアPU手袋・手の平コートCIC ロングタイプ 10双入 CICシリーズ - アズワン

ロングカフで袖口からのゴミの落下を防止!

仕様(SCC)表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質ナイロン100%、コーティング樹脂部/ポリウレタンタイプロング入数(双)10コーティング手のひらコーティング内容量1袋(10双)
注意
※生地の性質上、仕上がり寸法に多少のバラつきがございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20816269CIC(手首部)黄LL291-7175-01-77
4,800
4,790
5,269(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20816278CIC(手首部)グレーL271-7175-02-77
4,800
4,790
5,269(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20816287CIC(手首部)緑M251-7175-03-77
4,800
4,790
5,269(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20816296CIC(手首部)白S221-7175-04-77
4,800
4,790
5,269(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする