ペット広口瓶

ペット広口瓶 - アズワン

焼却燃焼発熱量が少なく(約5500kcal)、燃焼時の有害ガスの発生もありません。
酸素・水蒸気バリア性と衛生性に優れています。
滅菌タイプをラインナップ!

材質本体/PET、キャップ/PP、中栓/PE滅菌済(個包装)内容量1個
注意
※滅菌品はγ線照射による、本体からの臭い及び変色があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
全高(mm)
口内径(Φmm)
胴径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20816339No.1001008133.5481-7402-31
370
369
406(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月下旬
20816348No.25025011842.3601-7402-32
430
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20816357No.50050014647.2801-7402-33
550
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20816366No.1000100018060.2961-7402-34
730
729
802(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする