アズワン
シリンジポンプ リモコンタイプ
流量設定はダイヤルを目盛に合わすだけの容易な操作です。
リモコンケーブル(別売)を追加することにより同時に2台のドライブ部を駆動できます。
仕様
コントローラー部、(ドライブ部接続可能数)2台まで
付属品
ACアダプター、リモコンケーブル、流量設定用ソフト
寸法(mm)
115×50×35
質量(kg)
0.3
電源(V)
AC100(50/60Hz)
アズワン品番
1-7608-31
適合シリンジ
-
スピードレンジ(mm/min)
0.006~6
注入量設定範囲
0.1~100μL/min(1.0mLシリンジ使用時)16段階
内容量
1個
注意
※コントローラー部とドライブ部のセットでご使用ください。
※容量目盛は60mmのシリンジ用に送りスピード目盛を設定していますので、他のシリンジをご使用の際は目盛の換算が必要です。
※旧モデル(CT-10、MR-1、DR-10)と、本製品(CT-10A、MR-1A、DR-10A)とは相互通信はできません。
※推奨シリンジ:ハミルトンガスタイトシリンジ1000・1700シリーズ
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20816409
CT-10A
¥
86,000
¥
85,900
¥
94,490
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000