アズワン
クリーン養生テープ
こんなお得な商品も!
養生テープ クリーンルーム用 プラスチック芯
モノタロウ
¥
699
~
税込
¥
769
~
プラスチック芯を使用しているため紙粉がでません。
滅菌タイプをラインナップ!
材質
ポリオレフィン
厚さ(mm)
0.126
長さ(m)
25
滅菌
済
内容量
1巻
注意
※滅菌品はγ線照射による、本体からの臭い及び変色があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20817714
-
18
1-8750-31
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20817730
-
25
1-8750-32
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年6月上旬
20817739
-
50
1-8750-33
¥
1,600
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000