曜日別特売

過熱防止装置 TSシリーズ 校正証明書付

過熱防止装置 TSシリーズ 校正証明書付 - ヤマト科学過熱防止装置 TSシリーズ 校正証明書付 - ヤマト科学過熱防止装置 TSシリーズ 校正証明書付 - ヤマト科学過熱防止装置 TSシリーズ 校正証明書付 - ヤマト科学過熱防止装置 TSシリーズ 校正証明書付 - ヤマト科学

運転中の異常過熱を未然に防止し、装置の電源を確実に遮断します。
お手持ちの恒温器や恒温水槽に接続するだけで、異常過熱を防止します。
万一の異常発生時には装置停止と同時に、エラー表示とブザーで異常をお知らせします。
設定温度をキーロックできます。

付属品シース型K熱電対(浸漬部200mm)・本体固定金具質量(kg)約3.5接続方式(対象機器)3P用電源コード接続端子台センサーK熱電対安全装置ヒューズ・自己診断機能(温度入力異常・メモリ異常)電源コード(m)約2精度(℃)(温度検知)±1センサー寸法(mm)Φ3.2×200mm設定範囲0~500℃外寸法(mm)150×210×155(突起部除く)警報出力a接点 250V 3A動作(過熱温度検知)対象機器電源を遮断・ブザーによる警報報知・測定温度画面にEr07とセンサ検知温度を交互表示温度表示方式デジタル表示(センサ温度および設定温度表示)校正証明書一般校正内容量1台
注意
※WEB注文限定です
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電源
入力電源
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20818238TS101(遮断容量)AC100V 14.5A、AC100V 50/60Hz 0.5A・3P電源プラグ・ブレーカー無しAC100V2-1985-01-20
104,000
94,980
104,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20818247TS310(遮断容量)AC100V・AC200V単相・AC200V三相 各30A、AC100V 50/60Hz 0.5A・3P電源プラグ・ブレーカー無しAC100・200V単相/三相2-1985-02-20
112,000
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする