アズワン
ディスポロート
ディスポタイプのため、粘性の高いものに便利です。
滅菌タイプをラインナップ!
材質
PP
滅菌
済
足長(mm)
27
足径(Φmm)
7~10
サイズ(mm)
Φ65×78
アズワン品番
2-2047-42
内容量
1袋(10袋×10個)
注意
※滅菌品はγ線照射による、本体からの臭い及び変色があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20818256
35040065
¥
6,740
¥
6,730
¥
7,403
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000