アズワン
生物顕微鏡 デジタルカメラ内蔵
USB出力によるパソコンへの画像の取り込みが可能です。
仕様
(焦点調節)同軸粗微動方式、(ステージ)メカニカルステージ(140×140mm)、移動範囲(75×50mm)
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)
本体寸法(mm)
251×197×380
対応OS
Windows(R)7/8/10
総合倍率
40~1000×
調整範囲(mm)
(眼幅)55~75
照明
LEDランプ
インターフェース
USB2.0
接眼レンズ
WF10×(視野数18)
対物レンズ
4×・10×・40×・100×
解像度
1280×1024(130万画素)
鏡筒形式
双眼ヘッド
アズワン品番
2-2626-21
傾斜角度(°)
45
内容量
1個
注意
※100倍対物レンズ使用時はオイルが必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20818265
DN-107T
¥
160,000
¥
159,000
¥
174,900
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000