アズワン
精密部品保管搬送ケース CPK-Sシリーズ
デバイス等を粘着し、固定できますので保管・搬送に便利です。
ピンセットでデバイスの貼り付け・はがしが可能です。
その他
グリッド:無し
材質
本体/ABS樹脂、フタ/導電性PS
外寸(mm)
150×150×20
内寸(mm)
145×145×15
耐熱温度(℃)
-60~200(ジェル部)
アズワン品番
2-3303-04
スタッキング
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20818484
CPK-S-15020
150×150×20
¥
3,200
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000