パソリナホットスターラー PSシリーズ

パソリナホットスターラー PSシリーズ - アズワンパソリナホットスターラー PSシリーズ - アズワンパソリナホットスターラー PSシリーズ - アズワンパソリナホットスターラー PSシリーズ - アズワンパソリナホットスターラー PSシリーズ - アズワンパソリナホットスターラー PSシリーズ - アズワン

本体ケーシングはPP製で耐薬品性・耐熱性があります。
天板プレートはアルミニウム製のため、熱効率と耐久性が高いです。
ノブにはローレット構造を採用し、大型ボリュームノブでつまみやすく、細かな操作が容易です。

材質(本体)PP電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500、(温度設定方式)ボリューム設定、(温度表示方式)目盛表示最高温度(℃)250(天板)モーターDCブラシモーター材質(プレート)アルミニウム温度制御方式K熱電対によるON/OFF制御マグネット強度0.13T内容量1個
注意
※回転子は付属していません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
本体寸法(mm)
プレート寸法(mm)
ヒーター容量(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20818825PS-3H2.1約450216×171×87150×150450
32,000
31,900
35,090(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20818834PS-5H3.6約500280×227×92210×210500
38,000
37,900
41,690(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする