曜日別特売

パソリナミニスターラー PSシリーズ

パソリナミニスターラー PSシリーズ - アズワンパソリナミニスターラー PSシリーズ - アズワンパソリナミニスターラー PSシリーズ - アズワンパソリナミニスターラー PSシリーズ - アズワンパソリナミニスターラー PSシリーズ - アズワンパソリナミニスターラー PSシリーズ - アズワンパソリナミニスターラー PSシリーズ - アズワンパソリナミニスターラー PSシリーズ - アズワン

本体ケーシングはPP製、天板はSUS304製のため耐薬品性に優れています。
USB端子から給電が可能で、モバイルバッテリーなどと接続して使用できるので使用場所を選びません。
ノブにはローレット構造を採用し、大型ボリュームノブでつまみやすく、細かな操作が容易です。
少量撹拌に適したコンパクト設計!

材質(本体)PP電源(V)DC5、専用ACアダプター付属(専用ACアダプター使用時:AC100~240(50/60Hz))回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500モーターDCブラシモーター材質(プレート)SUS304回転数設定方式ボリューム設定回転数表示方式目盛表示内容量1個
注意
※回転子は付属していません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
消費電力(W)
本体寸法(mm)
プレート寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20818850PS-MINI約350約2134×95×5276×762-4990-11
8,900
8,890
9,779(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20818859PS-1A約480約2175×124×52108×1082-4990-12
11,000
10,900
11,990(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20818868PS-3A約700約3214×171×55142×1422-4990-13
16,400
16,300
17,930(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20818877PS-5A約1100約3278×227×59197×1972-4990-14
21,800
21,700
23,870(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする