アズワン
広口丸型遮光瓶SCC 茶
材質
本体/HDPE、フタ/PP、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
全高(mm)
口内径(Φmm)
胴径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20818947
-
1パック(2袋×5個)
100
92
35.5
47.5
2-5077-01-77
¥
4,100
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年7月下旬
20818956
-
1パック(2袋×5個)
250
124
29.5
63.5
2-5077-02-77
¥
4,400
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20818965
-
1パック(5袋×2個)
500
157.5
41.5
80
2-5077-03-77
¥
6,200
¥
6,190
¥
6,809
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月中旬
20818974
-
1パック(5袋×1個)
1000
196.5
41.5
98
2-5077-04-77
¥
4,400
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000