セイコー
電波時計 ネクスタイム
標準電波+Bluetoothのハイブリッド電波掛時計です。
電波受信だけでなく、スマートフォン専用アプリから標準時刻を受信して同期させることも可能です。
材質
枠/プラスチック(銀色メタリック)、前面/ガラス
寸法(mm)
260×26×150
質量(g)
490
電源
単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)
表示方式
デジタル
機能
フルオートカレンダー、電池切れ予告機能付、温湿度表示、掛置き兼用、標準電波・Bluetooth2つの電波を受信
湿度計
○
アズワン品番
2-7730-21
日付表示
○
電波時計
○
温度計
○
六曜表示
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20819209
ZS451S
¥
13,000
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください