曜日別特売

ナフロン (R) PTFEチューブ ミリサイズ TOMBO No,9003シリーズ

ナフロン (R) PTFEチューブ ミリサイズ TOMBO No,9003シリーズ - ニチアス

充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。
高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として適しています。
非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。

材質PTFE長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~260内容量1本
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20819306TOMBO No.9003122-797-06
660
599
659(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20819315TOMBO No.9003242-797-10
1,420
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20819324TOMBO No.9003342-797-12
900
819
901(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20819340TOMBO No.9003452-797-14
1,090
819
901(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20819349TOMBO No.9003462-797-15
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20819358TOMBO No.9003562-797-16
1,420
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20819367TOMBO No.9003572-797-17
2,330
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20819376TOMBO No.9003672-797-18
1,480
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20819385TOMBO No.9003782-797-20
1,870
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20819394TOMBO No.9003792-797-21
2,880
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20819410TOMBO No.9003892-797-22
2,020
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20819419TOMBO No.90038102-797-23
3,810
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20819428TOMBO No.90039102-797-24
2,240
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20819437TOMBO No.90039112-797-25
4,200
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20819446TOMBO No.900310112-797-27
2,330
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20819455TOMBO No.900310122-797-28
4,370
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする