4チャンネルタイマー 校正証明書付

4チャンネルタイマー 校正証明書付 - カスタム4チャンネルタイマー 校正証明書付 - カスタム4チャンネルタイマー 校正証明書付 - カスタム
寸法(mm)80×85×30質量(g)約86電源単4乾電池×1個(テスト用付属)表示形式デジタル最大設定時間99時間59分59秒最小設定時間1秒アズワン品番2-8611-01-20校正証明書一般校正内容量1台
注意
※WEB注文限定です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20819796TM-15N
9,900
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする