リンテック21
棚.NO!落下マット
書籍・小物類の落下防止に。
適度に滑らせ落下を防止します。
棚板上に敷くだけの簡単設置。
書籍の出し入れが容易で、ノンダメージ。
高さ、大きさが不揃いでも落下防止ができます。
種別
ノンスリップマット
材質
表面/布(灰色)、裏側/PER(ポリエステル系材・濃い灰色)
長さ(mm)
100
幅(mm)
850
厚さ(mm)
1.3
色
グレー
質量(g)
60
耐荷重(kg)
40/枚
使用環境温度(℃)
0~40
アズワン品番
2-9097-11
奥行き(cm)
10
耐震性
6強
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20819884
NS-208P
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
21日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください