曜日別特売

スリム型防水LEDライト

スリム型防水LEDライト - 日機スリム型防水LEDライト - 日機スリム型防水LEDライト - 日機スリム型防水LEDライト - 日機

透光度が高く、衝撃に強いポリカーボネートを使用し、本体を軽量化しました。
オプションとして、100V対応のプラグ付きケーブル仕様(2M+P)もあり、配線が不要で簡単に持ち運びすることが可能で、幅広い用途にご使用いただけます。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、LEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており高い絶縁性を有する安全設計です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。

電源(V)AC100~120電源コード(m)3保護等級IP65色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)電球の種類LED内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
消費電力(W)
全光束(Lm)
照度(Lx)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20820155NLT210ACS2MP300×40.4×30.57.57001752-9628-01
18,200
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20820164NLT220ACS2MP520×40.4×30.51614003102-9628-02
22,800
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20820180NLT230ACS2MP735×40.4×30.52321004402-9628-03
27,800
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20820189NLT240ACS2MP950×40.4×30.53028005302-9628-04
32,200
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする