曜日別特売

白衣 綿100% 男性用

白衣 綿100% 男性用 - LLG Labware

綿100%のため通気性に優れています。
熱に強く燃えにくい材質です。
着心地が良く、耐久性の高い綿100%の白衣です。

性別男性用ホワイト混率(%)綿100ボタン仕様(ボタン)スナップボタン内容量1枚
注意
※名入れ対応可
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
208202509414345S941084562
5,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
208202599414346M971124663
5,500
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
208202689414347L1011184963
5,500
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
208202779414348XL1061225065
5,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
208202869414349XXL1091285266
5,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする