UNIVET
メディカルバイザー 本体
一般的なメガネの上からでも装着できます。
材質
フレーム/ナイロン66
形状
防災面
寸法(mm)
(シールド)326×171
本体質量(g)
97
機能
メガネ併用可能
紫外線遮断率(%)
99.9
材質(シールド)
アセテート
紫外線波長(nm)
380
アズワン品番
2-9835-31
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20820295
-
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000