アズワン
緊急液体吸収キット
液体危険物をすばやく吸収する液体流出緊急対策用セットです。
回収用ポリ袋(1334)は袋の口を閉めるワイヤータイが付属しており、液体吸収具の廃棄時に便利です。
セット内容
ペール缶×1個、吸収マット×35枚、ソックス×9本、回収用ポリ袋×2枚
厚さ(mm)
(回収用ポリ袋(1334))0.14
質量(kg)
7
サイズ
バケツ(蓋込)/520×700mm、吸収マット/400×500mm、ソックス/1m
吸収量
計60L(マット/1L/枚、ソックス/3.33L/本)
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20820338
GSK6E
ペール・吸収マット/PP(ポリプロピレン)、ソックス/ポリエステル・セルロース・ビスコース、回収用ポリ袋(1334)/PE
2-985-21
¥
42,400
¥
42,300
¥
46,530
(税込)
当日出荷
20820347
OSK6E
ペール・吸収マット/PP(ポリプロピレン)、ソックス/ナイロン・ポリエステル・PP、回収用ポリ袋(1334)/PE
2-985-22
¥
40,500
取扱い終了
返品不可
20820356
CSK6E
ペール・吸収マット/PP(ポリプロピレン)、ソックス/ポリエステル・PP、回収用ポリ袋(1334)/PE
2-985-23
¥
41,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください