UNIVET
クリアシールド 本体
くもり止め加工付フェイスシールドです。
90度跳ね上げ型シールドです。
めがね・マスクの上から着用可能です。
材質
フレーム/ナイロン、スポンジ/ポリアミド、バンド/ポリエステル・ポリアミド・エラストマー
形状
防災面
厚さ(mm)
0.5(シールド)
寸法(mm)
(フェイスシールド)315×238
質量(g)
90
レンズ色
クリア
機能
曇り止め・めがね併用可能・マスク併用可能
材質(シールド)
アセテート(防曇加工)
アズワン品番
3-303-61
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20820530
-
¥
4,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000