ディスポピペッティングリザーバー SRシリーズ

ディスポピペッティングリザーバー SRシリーズ - アズワン
材質PSサイズ115×53×20mm容量10mL(5mL・10mLメモリ付き)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20821126SR0131箱(300枚)3-5609-07
14,300
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20821135SR0141箱(40袋×5枚)3-5609-08
14,200
14,100
15,510(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20821144SR0151箱(100袋×1枚)3-5609-09
8,000
7,990
8,789(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする