Rocker
耐薬品性真空ポンプ Chemkerシリーズ
耐薬品性に優れた、低騒音タイプです。
材質
(接ガス部)PTFE
接続口径
Φ10mm
質量(kg)
13.7
サイズ
350×203×235mm
電源
AC100V 50/60Hz
到達圧力(kPa)
0.7
騒音値(dB)
60
排気量(L/min)
30/34(50/60Hz)
アズワン品番
3-6101-03
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20821336
Chemker610
¥
298,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください