ノンパウダー指サックロールタイプCIC 720個入

ノンパウダー指サックロールタイプCIC 720個入 - アズワンノンパウダー指サックロールタイプCIC 720個入 - アズワン

無硫黄・シリコンオイルフリー・非塩素処理・非帯電です。
硫黄・塩素系の材質を嫌う部品の取り扱いに適しています。
ESDコントロール、油・低極性溶剤使用環境で使用できます。

材質NBR(ニトリルゴム)ブルー入数(枚)720肉厚(mm)0.11表面抵抗値(Ω)10^9~11粉有無粉無内容量1袋(720個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
寸法(内径Φ×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20821704-M3-6395-02-7718×65
7,000
6,990
7,689(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20821695-L3-6395-01-7720×65
7,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

指サック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする