アズワン
OPPテープ PTCシリーズ
クリーンルームでの使用に適したポリエチレンコアのOPPテープです。
梱包作業用途に適しています。
滅菌タイプをラインナップ!
材質
本体/OPP、芯/PE
幅(mm)
48
長さ(m)
50
滅菌
済
厚さ(μm)
50
アズワン品番
3-6626-32
内容量
1巻
注意
※滅菌品はγ線照射による、本体からの臭い及び変色があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20821790
PTC-48
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000