アズワン
騒音計 AS800シリーズ 校正証明書付
コンパクトで持ち運びに便利です。
寸法(mm)
50×25×125
質量(g)
約86
種類
校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図
電源
単4乾電池(テスト用付属)
機能
MAX表示、バックライト、ローバッテリー表示
測定レベル範囲A特性(dB)
30~130
数値表示・分解能(dB)
0.1
周波数範囲
31.5~8.5k
アズワン品番
3-6677-01-20
サンプルレート
2回/秒
校正証明書
一般校正
内容量
1個
注意
※WEB注文限定です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20821878
AS804
¥
23,700
¥
23,600
¥
25,960
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000