ABSアナログストップウォッチ 校正証明書付 121シリーズ

ABSアナログストップウォッチ 校正証明書付 121シリーズ - アズワンABSアナログストップウォッチ 校正証明書付 121シリーズ - アズワンABSアナログストップウォッチ 校正証明書付 121シリーズ - アズワンABSアナログストップウォッチ 校正証明書付 121シリーズ - アズワンABSアナログストップウォッチ 校正証明書付 121シリーズ - アズワン

軽量で持ち運びしやすく、耐衝撃性に優れています。
ドイツの有名メーカー品

材質本体/ABS樹脂、表示部カバー/アクリル直径(Φmm)55(表示部)質量(g)80校正証明書一般校正内容量1個
注意
※WEB注文限定です
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最小目盛
最大計時
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20821948121.0117-001/5秒30分計 1周60秒3-6930-01-20
43,200
43,100
47,410(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20821957121.0417-001/10秒15分計 1周30秒3-6930-02-20
34,600
34,500
37,950(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20821966121.0217-001/100分30分計 1周100分3-6930-03-20
43,200
43,100
47,410(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20821975121.0317-001/5秒、1/100分30分計 1周60秒3-6930-04-20
34,600
34,500
37,950(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする