リンテック21
フレームホルダー MS-705シリーズ
アンカーボルトを使用しない接着固定タイプです。
機械を動かさずに取り付け可能です。
種別
落下防止器具
寸法(mm)
154×120×131
サイズ
L
耐荷重(kg)
500/個
アズワン品番
3-7243-01
高さ調整範囲(mm)
11~35
耐震性
震度6強相当
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20822036
MS-705L
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000