曜日別特売

ロータリー真空ポンプ CRV-proシリーズ

ロータリー真空ポンプ CRV-proシリーズ - ウェルチ(ガードナー・デンバー)ロータリー真空ポンプ CRV-proシリーズ - ウェルチ(ガードナー・デンバー)

創業165年。高品質で耐久性の高いWelch製品です。同ブランドは世界中で年間約22億円の売上規模です。
大容量オイルタンクを採用しており、熱上昇が抑えられオイルの劣化を防ぎます。
ポンプ内部に酸化被膜コーティング、オイルタンクにPTFEコーティングを採用し、耐久性を向上させました。
逆流防止機構(バルブ)を搭載しており、ポンプ停止時のオイル逆流を防ぎます。
メンテナンスキットも販売しております。

仕様(吸気・排気口接続)DN16KF(NW16)電源AC100V50/60Hzサイズ(mm)157×463×230真空到達度(ガスバラスト閉)0.2Pa、(ガスバラスト開)7Pa内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
排気速度(L/min)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20822709CRV-pro42167/78(50/60Hz)3-8292-01
186,000
179,800
197,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
20822718CRV-pro622100/118(50/60Hz)3-8292-02
214,000
199,800
219,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
20822727CRV-pro822.5133/158(50/60Hz)3-8292-03
225,000
219,800
241,780(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする