曜日別特売

PC広口ボトル オートクレーブ対応 WPCシリーズ

PC広口ボトル オートクレーブ対応 WPCシリーズ - TriForestPC広口ボトル オートクレーブ対応 WPCシリーズ - TriForest

遠心機に使用可能です(GS3ローターに対応)。
PP製のキャップがしっかりと内容物の漏れを防ぎます。
ボトル・キャップ共にオートクレーブ可能なため、繰り返し使用可能です。
微生物や植物、藻類等の培養に使用可能です。

材質本体/ポリカーボネート、キャップ/PP径(Φmm)63(キャップ)内容量1本
注意
※オートクレーブ滅菌の際は、キャップを外して行ってください。
※1高さはキャップ含む。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
外径×高さH(Φmm×mm)
目盛(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20823174WPC0500-C50080.6×175.8100~500(50刻み)3-8983-14
2,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20823190WPC-1000-C100091.5×209.8100~900(100刻み)3-8983-15
3,100
2,898
3,188(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年3月11日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする