Excel Scientific
リアルタイムPCRプレート用フィルム ThermaSeal RTS
リアルタイムPCRに適したフィルムです。
フィルムに埋め込まれたマイクロカプセルの中に接着剤がある圧着タイプのため、接着剤による試料へのコンタミネーションを防ぎます。
付属品
フィルムシーリングパドル×1枚
材質
ポリオレフィン・シリコン系接着剤
寸法(mm)
78.3×116.2(139.7)
使用温度範囲(℃)
-80~105
滅菌
未滅菌
厚さ(μm)
50
アズワン品番
3-9129-03
内容量
1箱(25枚)
注意
※()内はタブを含んだ寸法です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20823287
TSS-RTQ-25
¥
9,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000