ELISA用シールプレートフィルム SealPlate

ELISA用シールプレートフィルム SealPlate - Excel ScientificELISA用シールプレートフィルム SealPlate - Excel Scientific

標準的なマルチウェルプレートに合わせてカットされたシートフィルムです。
ウェルを密封し蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。
シールの端にはタブが付いており、書き込みが可能です。

材質PET寸法(mm)79.4×146.1使用温度範囲(℃)-40~120厚さ(μm)50対応(容器)マルチウェルプレート
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
滅菌
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20823314SP2-RL-5001巻(500枚)未滅菌3-9134-03
27,000
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20823339GP-CS1X8-4001箱(400枚)未滅菌3-9134-05
4,900
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20823330GPS-CS1X8-4001箱(400枚)滅菌済3-9134-04
6,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする