アズワン
アスピレーター AS-01
AS-01およびGAS-1Nに使用できます。
材質
SUS304
全長(mm)
約2830(コイル)
タイプ
冷却蛇管
内径(Φmm)
8.7
外径(Φmm)
9.5
寸法(Φ×mm)
85×270、80×160(コイル)
アズワン品番
3-9384-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20823409
ASP-COIL
¥
12,900
¥
12,800
¥
14,080
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000