ホシモト
防水平面スイングハンドル サチライトクロムめっき AB-25シリーズ
左右兼用設計です。
用途
キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質
亜鉛合金
タイプ
鍵付
表面処理
サチライトクロムめっき
キー番号
H200
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20823506
AB-254-2-1
32
102.7
3-9700-01
¥
3,140
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20823515
AB-253-2-1
35
120.9
3-9700-02
¥
3,310
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20823524
AB-252-2-1
40
158.2
3-9700-03
¥
4,180
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20823540
AB-251-2-1
44
179.9
3-9700-04
¥
5,180
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000