ユーエイキャスター
キャスター ねじ込み型 M12×35 STシリーズ
材質(車輪)
ナイロン
金具仕上
三価ユニクロ仕上(金具)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20823628
ST-75N-M12×35
75
80
M12×(長さ)35mm(ピッチ1.75)
¥
940
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20823637
ST-100RHS-M12×35
100
50
M12×(長さ)35mm(ピッチ1.75)
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000