アズワン
オートウォッシャー カバー付き 本体
実験台、流し台等に容易に取り付けできます。
フットスイッチ(別売)を使えば一層便利に使用できます。
アナログツマミ式で直感的に回転数を調節できます。
機械式ブラシウォッシャーで手軽に汚れを落とします。
付属品
ブラシ4種類、取付万力、カバー
寸法(mm)
215×424×214
質量(kg)
3.6
電源(V)
AC100(50/60Hz)25W
内寸法(mm)
(カバー間口)211×245×183
アズワン品番
4-036-41
回転数制御方式
アナログツマミ式
回転数制御範囲
90~1400rpm(50Hz)、90~1700rpm(60Hz)
内容量
1組
注意
※安全のため、フットスイッチ等をご使用の場合は必ず3P対応機種を選定するか、個別のアースを取るよう、お願いします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20824170
AW-PS1
¥
74,500
¥
74,400
¥
81,840
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000