ディスポーザブルクリーンルームウェア LIVMOA CL ジャケット 5着入

ディスポーザブルクリーンルームウェア LIVMOA CL ジャケット 5着入 - TORAY(東レ)

発塵性の低い不織布素材のため、クリーンルームでの使用に適しています。
着用しやすい上下セパレート仕様で、ファスナーがついていないため、生地に触れる機会が少なく着やすい構造です。
東レのトレミクロン®;を使用した多層構造素材で優れた通気性を備えています。

仕様ジャケット、(ジャケット)フード付き、フード部結露防止生地採用(ゴーグル着用時の結露防止)、フード固定紐、袖口ゴム入、マスクカバー付き、指入れゴム付き、(パンツ)足口ゴム入、ウエストゴム入材質PPホワイト生地性能低発塵性・通気性内容量1パック(5袋×1着)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
適応身長(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20824224Z-02-005-XSXS82~90146~1644-1210-21
10,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20824240Z-02-005-SS88~96162~1704-1210-22
10,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20824249Z-02-005-MM94~102168~1764-1210-23
10,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20824258Z-02-005-LL100~108174~1824-1210-24
10,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20824267Z-02-005-XLXL106~114180~1884-1210-25
10,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20824276Z-02-005-2XL2XL112~120186~1944-1210-26
10,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする