曜日別特売

筆ペン容器 10本入

筆ペン容器 10本入 - 呉竹筆ペン容器 10本入 - 呉竹筆ペン容器 10本入 - 呉竹筆ペン容器 10本入 - 呉竹

水性液体やアルコールの充填が可能です。
ペン本体へ直接液を充填し、ペン本体側面をプッシュし穂先へ液を供給して塗布します。
低~中粘度の液の塗布が可能です。
部品は分解可能なため、充填する液によっては繰り返し使用することもできます。

材質PP、PE寸法(Φ×mm)13×180充填量(mL)(液)5~6繰り返し・詰め替え対応内容量1袋(10本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20824380-(穂先出)94-1313-01
4,400
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20824389-(穂先出)124-1313-02
5,300
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20824398-(穂先出)154-1313-03
6,100
5,898
6,488(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年8月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする