秋山産業
ペンシル型ブラスト機 ペンシル
最小限必要な部分で製品化することにより低価格を実現しました。
ペンシル型でピンポイントの表面処理に適します。
仕様
(圧力調整)レギュレータ式ダイヤル調整(簡易エアフィルタ付)
粒度
(使用可能研削材)F80~F220相当(アルミナ、炭化珪素、ガラスビーズ等)
寸法(mm)
180×180×265
出力(kW)
(推奨コンプレッサー)0.75
口径(Φmm)
1.8
方式
(ブラスト噴射)吸引式
材質(ノズル)
超硬
アズワン品番
4-1443-01
圧力範囲(MPa)
(推奨)0.3~0.6
内容量
1個
注意
※推奨ブラストメディア:ASガラスビーズ研磨剤(62-1343-81)、ASアルミナ(ブラスト用研削材)(62-1343-73)
※作業者の安全のため必ず「防塵マスク」「目の保護具」などを装着してご使用ください。
※ご使用方法等により、本機の設置には事前に労基署への申請が必要な場合がございますので、所轄の労基署へご相談ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20824739
-
¥
68,000
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000