曜日別特売

ペンシル型ブラスト機 ペンシル

ペンシル型ブラスト機 ペンシル - 秋山産業ペンシル型ブラスト機 ペンシル - 秋山産業
(1件のレビュー)

最小限必要な部分で製品化することにより低価格を実現しました。
ベルトフックに引っ掛けてご使用いただけます。
ペンシル型でピンポイントの表面処理に適します。

仕様(圧力調整)レギュレータ式ダイヤル調整(簡易エアフィルタ付)、portable APP-1-SNセット内容(1)ペンシルガン、(2)エアフィルタ内蔵レギュレーター(操作バルブ付き)、(3)エアーメインチューブ(カプラー付き)×5m、(4)砂パイプ粒度(使用可能研削材)F80~F220相当(アルミナ、炭化珪素、ガラスビーズ等)寸法(mm)255×345×170出力(kW)(推奨コンプレッサー)0.75口径(Φmm)1.8方式(ブラスト噴射)吸引式材質(ノズル)超硬アズワン品番4-1443-02圧力範囲(MPa)(推奨)0.3~0.6内容量1個
注意
※推奨ブラストメディア:ASガラスビーズ研磨剤(62-1343-81)、ASアルミナ(ブラスト用研削材)(62-1343-73)
※作業者の安全のため必ず「防塵マスク」「目の保護具」などを装着してご使用ください。
※ご使用方法等により、本機の設置には事前に労基署への申請が必要な場合がございますので、所轄の労基署へご相談ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20824748-
41,700
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20824748
2023-07-07
用途: 金属表面の清掃、ブラスト

ごくシンプルな造りで、同社が販売しているメディアの袋に吸入棒を突っ込んで吸い上げます。これで機能的に十分ですが、ブラストのオン/オフがレギュレータ横の小さいバルブの開閉なのがちょっと煩わしいですね。フットペダルにすると電源が必要でしょうから仕方無しですが、使っているうちに手が3本欲しくなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする