曜日別特売

フェイスシールド ワンプッシュ着脱型メタルフレーム NS-290シリーズ

フェイスシールド ワンプッシュ着脱型メタルフレーム NS-290シリーズ - 理研オプテック

球面形状のシールドを採用しており、大型マスクとの併用が可能です。
アダプターに設けた回転体が取り付けと取り外しをスムーズにアシストします。

適合(適合ヘルメット)MP型形状防災面質量(g)244タイプワンプッシュ着脱型メタルフレーム寸法(幅W×高さH)(mm)(シールド)378×240機能大型マスク併用可能材質(シールド)アクリルアズワン品番4-1602-01内容量1個
注意
※マスク及びヘルメットは別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20825010NS-290
6,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20825010NS-29052652837NS-290NS-290 防災面アクリルシールド NS金具 NS-290 理研オプテック 52652837防災面アクリルシールド NS金具 NS-290理研オプテック1個
6,398
税込7,038
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする