フェイスシールド交換用レンズ NS-290用

フェイスシールド交換用レンズ NS-290用 - 理研オプテックフェイスシールド交換用レンズ NS-290用 - 理研オプテック

球面形状のシールドを採用しており、大型マスクとの併用が可能です。

適合(適合ヘルメット)交換用レンズNS-290・FSH-890用形状防災面タイプ交換用レンズNS-290・FSH-890用寸法(幅W×高さH)(mm)(シールド)378×240機能大型マスク併用可能材質(シールド)アクリルアズワン品番4-1602-11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20825019-
4,250
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする