LLG Labware
薄手ディスポガウン フリー 10枚入
来客用としての利用に適しています。
樹脂製ボタンを採用しており、金属は使用していません。
手首部分はゴム付きです。
コストパフォーマンスに優れた薄手のガウン
材質
PP
色
白
サイズ
フリー
総丈(cm)
98
対象
男女兼用
目付(g/m
2
)
30
アズワン品番
4-1626-01
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20825046
4671412
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年8月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000