SW safety
環境にやさしい緑のニトリル手袋 POWERFORM S6 100枚入
生分解性で、2年6ヶ月で92.6%が土に還る(試験方法:ASTMD5526-12)環境に優しい手袋です。
肌への刺激やコンタミネーションの低減に配慮しています。
耐久性とフィット感に優れています。
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
指/0.15、掌/0.13
色
グリーン
入数(枚)
100
全長(cm)
24
内容量
1箱(100枚)
注意
※1箱あたりの価格です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20825134
N200362
S
4-1670-01
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20825150
N200363
M
4-1670-02
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20825159
N200364
L
4-1670-03
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20825168
N200365
XL
4-1670-04
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000