フジリンクス
プレミアムフィットグローブ クリア 200枚入
フィット感とグリップ性に優れています。
着用後のずれが生じにくいです。
材質
PE
厚さ(mm)
0.03
色
クリア
入数(枚)
200
全長(cm)
約23.5
内容量
1箱(200枚)
注意
※1箱あたりの価格です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20825308
C365
S
4-1691-01
¥
790
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20825317
C365
M
4-1691-02
¥
790
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20825326
C365
L
4-1691-03
¥
790
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000