IKA
真空ポンプ ダイヤフラム式 VACSTARシリーズ
分離・ろ過・脱気などの多くの真空作業に適しています。
ポンプ速度22mL/min、到達真空度2mbarの高性能です。
仕様
(ポンプ速度(50/60Hz))1.32m3/h
質量(kg)
11.5
サイズ
150×370×375mm
電圧
AC100~240V
口径(Φmm)
(吸・排気)8
排気速度(L/min)
(最大)22
到達真空度
2mbar
アズワン品番
4-1796-02
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20825685
VACSTAR digital
¥
469,000
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください