滅菌エタノールスプレー TXシリーズ

滅菌エタノールスプレー TXシリーズ - TexWipe(テックスワイプ)

滅菌されていますので、無菌室内でのクリーニングに使用できます。
USP(米国薬局方)グレードの変性エタノールとUSPグレードの精製水を使用しています。
変性エタノールは0.2μmのフィルターで濾過しています。

効果滅菌成分変性エタノール70%、精製水30%包装2重包装エタノール含有率(%)70
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
エタノール含有率(%)
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20825904TX32671箱(12本)704734-1894-01
54,400
53,980
59,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20825920TX32651箱(12本)709464-1894-02
62,500
58,980
64,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20825929TX32911本7038004-1894-03
70,400
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20825929TX329120825904TX3267TX3291 滅菌エタノールスプレー TXシリーズ TexWipe(テックスワイプ) 20825904滅菌エタノールスプレー TXシリーズTexWipe(テックスワイプ)1箱(12本)
53,980
税込59,378
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする