アズワン
ACアダプタ ダイレクト
汎用的なタイプをラインナップ
仕様
PSE:○、アズワン代表機種:PL-SPIN(直出しのため、加工必要)
形状
(出力プラグ)内Φ2.1×外Φ5.5×12mm
寸法(mm)
98.5×48×35.5(電源部/刃除く)
タイプ
ダイレクト
出力
DC24V 2.5A
入力
AC100~240V(50/60Hz)
極性
センタープラス
リード(mm)
1500(出力)
アズワン品番
4-2091-15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20826306
K65A240250J
¥
4,900
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000