ワタナベ工業
重量物廃棄袋 5枚入 Jシリーズ
厚さ0.1mmの丈夫で破れにくいポリ袋です。
瓦礫の廃棄や重量物の保管など多用途に使えます。
中身がよく見える透明タイプです。
仕様
透明
材質
LLDPE
厚さ(mm)
0.1
耐冷温度(℃)
-30
内容量
1袋(5枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20826358
J-65C
45
¥
590
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20826367
J-90C
90
¥
930
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000