アズワン
ラボカバーオール マイクロポーラス 25枚入 1017シリーズ
通気性のある多孔性のポリプロピレンを採用しています。
袖口、足首にゴムがあります(ラテックスフリー)。
材質
多孔性PP
色
白
質量(g)
60
生地性能
通気性
内容量
1箱(25枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20826507
1017-M
M
4-2259-02
¥
18,800
¥
18,700
¥
20,570
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20826516
1017-L
L
4-2259-03
¥
18,800
¥
18,700
¥
20,570
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000